PU-persluchtslangenset
PU-persluchtslang, set voorzien van serie 2000
SLANG-PL-SET-S2000-ID8,0MM-L10M-3DLG
Art.-nr. 0699943811
EAN 4049557345802
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen
Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.
Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers
Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.
Kostenbesparing en tot 10x langere levensduur dan PVC-slangen
Hoge wrijvingsweerstand, robuuste stoffen bekleding en uitstekend bestand tegen olie, benzine, vuil en UV-straling. Temperatuurbereik van -20°C tot +60°C.
Tot vier keer hogere veiligheidsfactor voor de gebruiker
Maximale bedrijfsdruk van 16 bar.
Niet geschikt voor verfwerkzaamheden. Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Datasheets(X)
Max. bedrijfsdruk | 16 bar |
Binnendiameter slang | 8 mm |
Buitendiameter slang | 12 mm |
Lengte | 10 m |
KOPPELING 2000 STREAM-LINE 8X12MM
NIPPEL 2000 STREAM-LINE 8X12MM