PU-persluchtslang premium set, antivonk
PU PERSLUCHTSLANG ANTI VONK 8X12MM 25M
Art.-nr. 0699962812
EAN 4046777308303
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vonkbestendig oppervlak
Optimale bescherming tegen vonken en de vorming van vonken tijdens snijwerkzaamheden.
Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen
Aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen
Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers
Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.
Hoge UV-bestendigheid, in het bijzonder bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen
Stevige stoffen inzetstukken en hoogwaardige polyurethaan coating op esterbasis
- Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.
- Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Datasheets(X)
Ideaal voor werkzaamheden waarbij veel vonken ontstaan, bijv. snijwerkzaamheden met een pneumatische haakse slijper
Binnendiameter slang | 8 mm |
Buitendiameter slang (A) | 12 mm |
Lengte (L) | 25 m |
Uitvoering | Zonder bevestigingsmiddelen |
Buigradius | 35,2 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -30 tot 60 °C |
Berstweerstand | 64 bar |
Max. bedrijfsdruk | 16 bar |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyurethaancoating |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!