Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PU persluchtslang

PU persluchtslang
SLANG-PL-PU-ROOD-ID13MM-AD18MM-L10M

Art.-nr. 0699942137

EAN 4050641887269

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PU persluchtslang

Art.-nr. 0699942137
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
Zeer robuuste en duurzame PU-persluchtslang

Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen


Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.



Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers


Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.



Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen.


Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis

Opmerking
  • Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.

  • Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter slang

13 mm

Buitendiameter slang (A)

18 mm

Lengte (L)

10 m

Uitvoering

Zonder bevestigingsmiddelen

Buigradius

75,5 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 60 °C

Berstweerstand

40 bar

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Kleur

Rood

Materiaal

Polyurethaan

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met comfortaansluiting

LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 COMFRT 13X18MM

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PU.
x 1 st
Steeknippel serie 4000 met comfortaansluiting voor PU-persluchtslangen

NIPPEL-DL-S4000-SL-13X18MM
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traploos aanpasbare eenoorklem

1OORK-STEPLESS-B7-(17,8-21)

Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
x 10 st
Montagetang eenoorklemmen voor Oetiker- en asmanchetklemmen

1OORKLEMMONTAGETANG
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kniptang voor kunststof hulzen tot dia. > 22 mm

SLANGKNIPTANG-D22

Voor kunststof hulzen tot ∅ 22 mm