Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PU persluchtslang

SLANG-PL-PU-RECHT-8X12MM-50M

Art.-nr. 0699942814

EAN 4048539585465

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PU persluchtslang

Art.-nr. 0699942814
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
Zeer bestendige en duurzame PU-persluchtslang in recht ontwerp

Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen


Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.



Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers


Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.



Hoge UV-bestendigheid, in het bijzonder bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen


Robuuste stoffen inzetstukken en hoogwaardige polyurethaan coating op esterbasis

Opmerking
  • Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.

  • Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter slang

8,0 mm

Buitendiameter slang (A)

12,0 mm

Lengte (L)

50 m

Uitvoering

Zonder bevestigingsmiddelen

Buigradius

35,2 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Berstweerstand

64 bar

Max. bedrijfsdruk

16 bar

Kleur

Rood

Materiaal

Polyurethaan

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000 voor WÜRTH PU-slangen

SNELKOPPELING-2000-8X12MM

Tot 2.100 l/min bij 16 bar zorgt voor een optimale persluchttoevoer en maximale prestaties van de persluchtverbruikers voor een hogere productiviteit en lagere energiekosten
x 3 st
Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 voor WÜRTH PU-slangen

NIPPEL 2000 STREAM-LINE 8X12MM

Een debiet van maximaal 2.100 l/min bij 16 bar zorgt voor optimale persluchttoevoer en maximale prestaties van verbruikers voor een hogere productiviteit en lagere energiekosten
x 3 st
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
Montagetang eenoorklemmen voor Oetiker- en asmanchetklemmen

1OORKLEMMONTAGETANG

x 1 st
Traploos aanpasbare eenoorklem

1OORK-STEPLESS-B7-(9,8-12,3)

Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kniptang voor kunststof hulzen tot dia. > 22 mm

SLANGKNIPTANG-D22

Voor kunststof hulzen tot ∅ 22 mm