Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PU persluchtslang

PU persluchtslang
SLANG-PL-PU-RECHT-11X16MM-10M

Art.-nr. 0699942115
EAN 4048539289479

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer robuuste en duurzame PU-persluchtslang

Verhoogd werkcomfort en een breder scala aan toepassingen


Persluchtslangen gemaakt van polyurethaan (PU) zijn aanzienlijk lichter, flexibeler en beter bestand tegen knikken dan PVC-slangen.



Geen drukval en maximale benutting van de output van verbruikers


Gladde oppervlakken aan slangbinnenzijde voorkomen luchtweerstand en zorgen voor een hoge luchtdoorstroming.



Hoge UV-bestendigheid, vooral bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere niet-waterige oplossingen.


Robuuste textiel inzetstukken en hoogwaardige coating van polyurethaan op esterbasis

Opmerking
  • Niet geschikt voor verfwerkzaamheden.

  • Niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen en voor gebruik met water.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter slang

11.0 mm

Buitendiameter slang (A)

16.0 mm

Lengte (L)

10 m

Uitvoering

Zonder bevestigingsmiddelen

Buigradius

60 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Berstweerstand

48 bar

Max. bedrijfsdruk

12 bar

Kleur

Rood

Materiaal

Polyurethaan

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snelkoppeling met comfortaansluiting, serie 2000

KOPPELING-QCKACTION-2000-11X16MM

x 3 st
Insteeknippel comfortaansluiting serie 2000 Voor Würth PU-slangen

NIPPEL 2000 STREAM-LINE 11X16MM

x 3 st
Steeknippel serie 4000 Met comfortaansluiting voor PU-persluchtslangen

NIPPEL 4000 STREAMLINE 11X16MM

x 3 st
Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 4000 met comfortaansluiting

LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 COMFRT 11X16MM

De persluchtkoppeling verlegt grenzen op het gebied van veiligheid en efficiëntie en op het gebied van het aansluiten van persluchtslangen PU.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kniptang Voor kunststof hulzen tot dia. > 22 mm

SLANGKNIPTANG-D22

Voor kunststof hulzen tot ∅ 22 mm