PU Marine Klebedichtstoff Multi
Klebedichtstoff Multi PU Marine
KONSTKLEBST-(MARINE-MULTI-KD)-SCHW-310ML
Art.-Nr. 08932913
EAN 4053479042565
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwer entflammbar
Breites Haftspektrum
Sehr gute Haftung auf verschiedensten Materialien
Elastisch
- Mittels hoher Dehnfähigkeit werden unterschiedliche Materialausdehnungen kompensiert
- Vibrations- und schalldämpfend
Langsame Hautbildungszeit
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung großer Bauteile
- Fügeteile sind repositionierbar
Schleif- und überlackierbar
- Nach Hautbildung ist eine mechanische Bearbeitung möglich
- Der Dichtstoff ist bedingt überlackierbar
Gute Chemiekalien-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Dauerhafte Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Kurzzeitig beständig gegenTreibstoffe, Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette und Öle
Geruchsarm
Silikonfrei
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs- und Bootsbau.
Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen. Im Fall des Überlackierens ist zu beachten, dass die Dicke und Härte des Lackfilms den Klebedichtstoff in seiner Dehnung beeinträchtigen und es so zu Rissbildungen kommen kann.
Produkt innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen aufbrauchen. Während der Aushärtung, jeden Kontakt mit nicht polymerisierten MS-Polymer-, PU-Hybrid-Dichtstoffen, Silikonen sowie Alkoholen oder Ammoniak vermeiden.
Datenblätter(X)
Speziell für den Einsatz im Boots- und Schiffsbau entwickelte 1-Komponenten-Polyurethan Klebedichtmasse, welche für unterschiedliche Abdichtarbeiten und leichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Typische Anwendungen sind die Dichtungsarbeiten im Badbereich, im Innen- und Außenbereich, sowie der Einsatz im Rahmen der Verarbeitung von Dekorpaneelen.
Nicht geeignet für Deck Caulking (Abdichten von Holzbohlen / Blanken auf dem Schiffsdeck).
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
Das Abglätten sollte innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen.
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Chemische Basis | Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Dichte / Bedingung | 1,15 g/cm³ / bei 20°C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 90 °C |
Hautbildezeit min. | 70 min |
Zugscherfestigkeit min. | 1,4 N/mm² |
Beständigkeit kurzfristig gegen | Mineralöle, Treibstoffe, Pflanzliche Öle, Tierische Öle, Öle |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei max. 25°C |
VOC frei | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!