Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PTFE schroefdraadafdichtingstape

PTFE schroefdraadafdichtingstape
PTFE-AFDICHTBAND-SANITAIR-12M-12X0,08MM

Art.-nr. 0985030165
EAN 4011231916738
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Om schroefdraadverbindingen af te dichten

Bestand tegen alle agressieve media



Plakt niet en zwelt niet op


Voorkomt zo vastlopen van de draad



Uitlijning van de schroefdraadverbinding, inclusief beperkt terugdraaien, is mogelijk

Opmerking

Omdat de temperatuur en de druk van elkaar afhankelijk zijn, mogen beide waarden niet gelijktijdig tot hun respectievelijke maxima worden verhoogd. Bovendien zijn de specificaties afhankelijk van het gebruikte medium. Daarom zijn deze specificaties slechts een indicatie voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden (zie ook de DVGW-goedkeuring).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Polytetrafluoroethyleen

Basisgewicht per m2

25 g

Dikte

0,08 mm

Breedte

12 mm

Lengte

12 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-240 tot 240 °C

Maximale druk

25 bar

Siliconenvrij

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Oplosmiddelvrij (< 1%)

Ja

Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%)

Ja

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hennep

HENNEP TBV SCHROEFDRAADAFD 200GR

Voor het afdichten van metalen schroefaansluitingen in combinatie met schroefdraadafdichtingspasta
x 1 st
Schroefdraadafdichtingspasta

FITTINGSKIT BLIK 450 G

Voor het afdichten van metalen schroefverbindingen in combinatie met hennep