PTFE schroefdraadafdichtingstape
PTFE schroefdraadafdichtingstape
PTFE-AFDICHTBAND-12M-12X0,1MM UITV.GIVEG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bestand tegen alle agressieve media
Plakt niet en zwelt niet op
Voorkomt zo vastlopen van de draad
Uitlijning van de schroefdraadverbinding, inclusief beperkt terugdraaien, is mogelijk
Omdat de temperatuur en de druk van elkaar afhankelijk zijn, mogen beide waarden niet gelijktijdig tot hun respectievelijke maxima worden verhoogd. Bovendien zijn de specificaties afhankelijk van het gebruikte medium. Daarom zijn deze specificaties slechts een indicatie voor de meest uiteenlopende toepassingsmogelijkheden (zie ook de DVGW-goedkeuring).
Datasheets(X)
Materiaal | Polytetrafluoroethyleen |
Basisgewicht per m2 | 60 g |
Dikte | 0,1 mm |
Breedte | 12 mm |
Lengte | 12 m |
Goedkeuringsmarkering | DVGW |
Geschikt voor | Fijndraad max. DN 10 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -240 tot 240 °C |
Maximale druk | 25 bar |
Siliconenvrij | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Oplosmiddelvrij (< 1%) | Ja |
Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
Vrij van afvalkorrels van banden | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!