Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PTFE kern, roestvrijstalen toortsset

CRE-PTFE-BLACK-A2/A4-(0,6-1,0MM)-5M

Art.-nr. 098430006

EAN 4011231915571

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PTFE kern, roestvrijstalen toortsset

Art.-nr. 098430006
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
Draadgeleider voor overgaan op roestvrijstalen lasdraad
Opmerking

De PTFE kern moet in de draadgeleider gevoerd worden. De aangepaste steunbuis wordt in plaats van de capillaire buis gebruikt voor diametercompensatie en stabilisatie. (Alleen voor PTFE kernen tot 4,0 mm buitendiameter.)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor min./max. draaddiameter

0,6-1 mm

Productgewicht (per stuk)

198,000 g

Lengte

5 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie