Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PRO 8.4 systeem werkplaatswagen

GRDSCHPWSGN-PRO-8.4-7LD-RAL3020

Art.-nr. 0962643070

EAN 4065233030060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PRO 8.4 systeem werkplaatswagen

Art.-nr. 0962643070
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
Compacte, stabiele en wendbare werkplaatswagen met zachte randbescherming, vierkante perforaties aan de zijkant en een ruim aanbod aan accessoires

Wagen is gemakkelijk te verplaatsen


  • Stevige handgreep aan de zijkant, inclusief hoornvormige handgreep

  • Zwarte velgen en velgen


Brede reeks accessoires


  • De werkplaatswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing.

  • Geperforeerde metalen plaat op de zijwand

  • Systeemkasten en accessoires kunnen aan de zijkant worden aangesloten

  • Accessoires kunnen aan de achterkant worden aangesloten


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld opengaan tijdens het verplaatsen.

  • Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.


Randbescherming voorkomt schade aan de wagen

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering laden

5 laden B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 laden, B 466 x D 336 x H 149 mm

Kleur

Verkeersrood RAL 3020

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

684 x 406 x 1060 mm

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm)

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

7 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen

250 kg

Draagvermogen van lade

30 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PAPIERROLHOUDER VOOR ZIJKANT GEREEDSCHAPSWAGEN

PAPIERROLHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Robuuste papierrolhouder voor Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4 gereedschapswagens
x 1 st
Klemarm met houder voor pompnevelspuit voor gereedschapswagens

TB-KLEMARM-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor het ophangen van pompnevelspuiten voor gereedschapswagens Basic/Pro/Ultimate
x 1 st
Kabelhouder voor gereedschapswagens

TB-KABELHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor het ophangen van kabels en lampen voor gereedschapswagens Basic/Pro/Ultimate
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

MAPHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

TB-HOUTEN WB-(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO-8.4)

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Werkblad van roestvast staal voor gereedschapswagens

TB-RVS-WB-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO-8.4)

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN)-2VAKKEN

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Verdelerset, vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.4

TB-SCH/PLT-(V.GRDSCHPWSGN-SYS-8.4)-FL

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.4

TB-SCH/PLT-(V.GRDSCHPWSGN-SYS-8.4)-H

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

ANTISLIPMAT-(V.GRDSCHPWSGN-8.4)

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Slot voor gereedschapswagens BASIC en PRO

SP-RESERVESLOT-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

x 1 st
Zwenkwiel met rem voor werkplaatswagen Pro 8.4

SP-ZWENKWIEL-MET.REM-V-PRO-8.4