PRINETO cordless sliding pliers IVT ASZ 2
PRINETO cordless sliding pliers IVT ASZ 2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schuifkracht | 32 kN |
Nominale spanning | 14.4 V |
Accu-/batterij capaciteit | 2.6 Ah |
Machinegewicht met accu | 4.200 kg |
Geschikt voor W-Connect | Nee |
Gewicht toevoeging | 260 g |
Gewicht bijbehorende ondersteuning | 108 g |
Accu/batterij vast ingebouwd | Nee |
Productgewicht (per stuk) | 4.200 kg |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu-/batterijgewicht | 505 lb |
Aantal batterijen | 2 st |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 0 - Niet van toepassing |
Gewicht buitenste verpakking | 320 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |

CHRG-BLG1-14.4V/2.6AH-F.BAT1

BTRYPCK-PRINETO-LIION-14.4V/2.6AH