PRCD-S+ persoonlijke beschermingsschakelaar
Persoonlijke beschermingsschakelaar PRCD-S+
SCHAK-(PRCD-S+)-PERSONENBESCHERM
Art.-nr. 0774610001
EAN 4058794907094
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draagbare aardlekschakelaar met gedifferentieerde meetstroom ≤ van 30 mA voor wisselstroom, pulserende gelijkfoutstroom en gefaseerde foutstroom
- Intermediair in-line apparaat voor directe aansluiting in de lijn
- Detecteert meetfouten (bijv. het dragen van handschoenen) en schakelt niet in
- Volledig automatisch testen van de juiste aansluitcondities
- Schakelt L en N uit in geval van storingen, het veiligheidscircuit blijft gesloten
- Het veiligheidscircuit wordt van tevoren ingeschakeld en daarna uitgeschakeld
- Bescherming tegen overspanning en onderspanning
- Detecteert storingen in de installatie
DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI/GUV-I 608)
Aanbevolen door de Duitse beroepsverzekering voor de bouw (www.bgbau.de).
DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI/GUV-I 608)
Datasheets(X)
Betrouwbare, mobiele persoonlijke bescherming tegen defecte elektrische installaties op bouw- en assemblageplaatsen
Niet voor gebruik in:
- Koelkasten of andere toepassingen
- Machines met hoge inschakelstromen
- IT-stroomnetwerken (isolatietransformatoren, stroomgeneratoren, enz.)
Minimale/maximale kabeldoorsnede | 1-2,5 mm² |
Nominale stroom | 16 A |
Frequentie | 50 Hz |
Nominale lekstroom | 30 mA |
Nominale spanning | 230 V AC |
Beschermklasse IP | IP 55 |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -25 tot 45 °C |