PP-verpakkingstape speciaal
Verpakkingstape, speciaal transparant PP
VERPAKKINGSTAPE-PP-SPEZ-TRANSP-50MMX66M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardige tape die zelfs kartonnen dozen van slechte kwaliteit betrouwbaar sluit
- Zeer hoge scheurbestendigheid, zowel in de lengte als in de breedte, voor onhandig gevormde verzenddozen
- Optimale en betrouwbare afdichting dankzij hoge initiële hechting en goede UV-stabiliteit
- De tape is oplosmiddelvrij en beter voor de gezondheid
- Aangenaam in gebruik omdat het minimaal geluid maakt tijdens het afrollen
- Bestand tegen verdunde zuren en basen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
- Voor het dichtplakken van lichte tot zware dozen van karton, massief vezelbord en golfkarton
- De tape kan handmatig worden aangebracht, met behulp van een dispenser of met een machine
Materiaal drager | PP-folie |
Lijmbasis | Acrylaat |
Kleur | Transparant |
Uitvoering | Glad |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 62 µm |
Breukrek | 140 % |
Kleefkracht bij 25 mm | 6.5 N |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 8.5 N |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 50 °C |
UV-bestendig | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Vochtbestendigheid | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!