PP-verpakkingstape
Verpakkingstape PP
VERPAKKINGSTAPE-PP-BRUIN-50MMX66M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge scheurbestendigheid
- Oplosmiddelvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Materiaal drager | PP-folie |
Lijmbasis | Acrylaat |
Kleur | Bruin |
Uitvoering | Glad |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0,052 mm |
Breukrek | 120 % |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 8 N |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 20 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 100 °C |
UV-bestendig | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / koele en droge opslagruimte, niet blootgesteld aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C, in goed gesloten originele container |
Vochtbestendigheid | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!