POWER PLUS dubbelzijdige bevestigingspads
MNTTPE-LIJM-STIP-D30MM-100STKS
Art.-nr. 0894905003
EAN 4068362068010
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dubbelzijdige lijmpunten met hoge directe hechting, uitstekende kleefkracht en hoge afschuifsterkte
- Zelfklevende pads hebben een houdkracht van maximaal 1 kg
- Snelle installatie zonder dat er iets gesneden hoeft te worden, bespaart tijd
- Ideaal voor ronde objecten
- Optimaal design zonder storende gaten, schroeven, nieten, enz.
- Voorkomt materiaalverzwakking door de behoefte aan mechanische bevestigingen zoals schroeven of klinknagels weg te nemen
Universele toepassing
- Zeer goede vocht- en UV-bestendigheid voor gebruik buitenshuis of in natte ruimten
- Transparante lijm voor esthetische hechting van doorschijnende materialen
- Geschikt voor het lijmen van verschillende materialen met verschillen in thermische uitzetting
- Bestand tegen UV, temperatuur en veroudering en grotendeels bestand tegen chemicaliën, oplosmiddelen en vocht
- Montage zonder gereedschap voor eenvoudig onderhoud en montage achteraf
UV-acrylaat
- Uitstekende kleefkracht
- Kan worden verwijderd van de meeste gelakte of gladde, splintervrije basismaterialen (bijv. glas, metaal, kunststof)
De uiteindelijke hechtkracht wordt bereikt na circa 48 uur bij kamertemperatuur.
Stel u voorafgaand aan de uitvoering van de voorgestelde verlijmingsoplossingen op de hoogte van de geldende bouwvoorschriften, die per regio kunnen verschillen, en zorg ervoor dat u deze bij de constructie en uitvoering van uw toepassing in acht neemt.
Wij adviseren bij verlijmingen boven hoofdhoogte (1,80 m) te allen tijde mechanische veiligheidsvoorzieningen te gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
De zelfklevende pads zijn een UV- en weerbestendig hechtmiddel dat met name geschikt is voor buiteninstallaties die worden blootgesteld aan direct zonlicht, regen of temperatuurschommelingen. Dankzij het elastische acrylaat zijn ze trillingsbestendig en absorberen ze schokken, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in voertuigen of machines. Ze zijn ook chemisch bestendig en geschikt voor toepassingen waarbij ze in contact komen met reinigingsmiddelen of milde chemicaliën.
De lijmtechniek zorgt voor onzichtbare bevestiging, waardoor nette oplossingen zonder zichtbare onderdelen mogelijk zijn. Bovendien maken ze efficiënte en gereedschaploze bevestiging mogelijk ter ondersteuning van productie-, onderhouds- en reparatieprocessen.
Het aanbrengen is eenvoudig, snel en vrij van resten, waardoor het bijzonder aantrekkelijk is voor verkooppunten, handel en industrie.
De zachte, vervormbare lijm heeft ook een afdichtingseffect en kan uitstekend worden aangepast aan de te lijmen oppervlakken. Hecht volledige oppervlakken zonder klemmen, ongeacht of ze glad of gestructureerd zijn. Geschikt voor vele toepassingen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, zoals metalen, hout, beton, glas, polycarbonaat, ABS, hard PVC, PMMA enz.
Niet aanbevolen voor gebruik op laag-energetische materialen zoals PE, PP, poedercoatings, Teflon of moeilijk te lijmen oppervlakken, zoals PA, rubber, siliconen, zacht PVC, EPDM, enz. Op geverfde oppervlakken is de hechting mogelijk minder.
Typische industrieën en technische toepassingen:
- Reclame: Montage van duurzame borden, posters, bannerbevestigingen of displays voor verkooppunten voor buiten en binnen
- Bouw van beursstands: Snelle montage en demontage van beursstands, bevestiging van panelen, strips, afwerkingen en bekleding, snelle en schone bevestiging van banners, posters, borden en displays, onzichtbare bevestiging van kabels en kleine technische onderdelen aan verschillende basismaterialen
- Auto-industrie: Bevestigen van sierstrips, emblemen of kleine bevestigingen, onzichtbaar bevestigen van panelen, afdekkingen en bedieningselementen, bevestigen van sensoren en kleine componenten, netjes en ordelijk leiden van kabels en leidingen
- Bouw en architectuur: Afwerkingen, wand- en plafondpanelen, sierstrips, afdekkingen, bekleding of decoratieve elementen zonder zichtbare bevestigingen, onzichtbare bevestiging van sierlijsten, spiegels of glazen oppervlakken
- Productie van elektronica en apparatuur: Bevestigen van componenten, sensoren en printplaten, onzichtbare en trillingsdempende bevestiging van behuizingsafdekkingen, beschermfolies of displays, flexibele bevestiging van kabels en draden in apparaten. Elastische lijmpunten verminderen de mechanische spanning en verlengen de levensduur van gevoelige onderdelen
- Meubelindustrie: Onzichtbare bevestiging van decoratieve elementen, strips of verbindingsstukken die lange tijd moeten meegaan
- Kunst en tentoonstellingen: Monteren van tentoonstellingen, afbeeldingen of borden die vaak worden blootgesteld aan veranderende lichtomstandigheden
Reinig de te lijmen oppervlakken. Gebruik hiervoor geschikte handschoenen en reinig, afhankelijk van het oppervlak, met een acetonreiniger, voorreiniger of IPA-reiniger en een pluisvrije doek.
Veeg vervolgens het oppervlak schoon met een tweede pluisvrije doek en laat het drogen. Het oppervlak iets schuren kan de hechting verbeteren. Verwijder ook alle oxidatie op metalen. Schuurstof altijd vóór het lijmen grondig verwijderen. De ondergrond moet vrij zijn van vet en stof. Gebruik geen oliehoudende perslucht.
Breng de Power PLUS fixeerpad aan op het eerste oppervlak dat moet worden gelijmd en probeer het lijmoppervlak niet aan te raken. Vermijd luchtzakken. Maximale hechtkracht wordt alleen bereikt onder optimale montage-omstandigheden. Voor de plakstrip en het oppervlak moet een optimale aanbrengtemperatuur van ≥ +10 °C worden gegarandeerd. De temperatuur mag niet hoger zijn dan +40 °C. Druk de pad op het eerste oppervlak dat moet worden bevestigd met behulp van de drukwals met een druk van ten minste 20 N/cm². Verwijder de beschermfolie en breng het tweede deel aan dat moet worden verbonden.
Opmerking: Bij het verwijderen mag u de pad niet vastpakken, verwijder de beschermfolie uit één stuk.
Breng na verwijdering van de beschermfolie het tweede onderdeel dat moet worden gelijmd, onmiddellijk aan en druk het aan met ten minste 20 N/cm². Vermijd luchtzakken en zorg voor een correcte plaatsing, omdat verwijdering niet meer mogelijk is als gevolg van de hoge kleefkracht. Om een hechting tot stand te brengen, heeft de tape voldoende contactdruk (20 N/cm²) nodig en daarna voldoende tijd voordat de volledige last kan worden geplaatst. De uiteindelijke hechtkracht wordt bereikt na circa 48 uur bij kamertemperatuur. De hechting mag niet worden belast voordat deze tijd is verstreken. De sterkte van de hechting hangt af van de uitgeoefende kracht.
Aantal stuks | 100 st |
Lijmbasis | Acrylaat |
Materiaal drager | PE-folie |
Kleur | Transparant |
Diameter | 30 mm |
Dikte | 1 mm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 150 °C |
UV-bestendig | Ja |
Vochtbestendigheid | Ja |
Kleefkracht bij 25 mm | 30 N |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / opslag droog, stofvrij en beschermd tegen licht, max. 25 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!