PLOMB+ Substitut de plomb pour essence
Substitut de plomb pour essence
PLOMB-
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Composés de sodium organiques
Forme une couche protectrice sur les soupapes et les têtes de soupape.
Sans composés de métaux lourds
Peut aussi être utilisé sur les véhicules sur lesquels un pot catalytique a été installé en après-vente.
Les composés de sodium organiques forment une couche protectrice sur les sièges de soupape et les têtes de soupape
Cela contribue à prévenir la déformation et la déviation des soupapes.
Protection contre les bruits de cliquetis et l'autoallumage
Prolonge la durée de vie des sièges de soupape, des soupapes d'échappement et de l'ensemble du circuit de carburant
Le contenu d'un bidon suffit pour 250 litres de carburant.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les moteurs équipés de sièges de soupape non trempés (voitures de tourisme, voitures de collection, tondeuses, moteurs de bateau, moteurs fixes). Le substitut de plomb pour essence se mélange automatiquement et est ajouté au carburant.
Contenu | 250 ml |
Couleur | Marron |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Hydrocarbure |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 0.785 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair min. | 40 °C |