PERFECT-leerreiniger
LEDERREINIGER-PERFECT-1L
Art.-nr. 0890700032
EAN 4099617005771
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer effectieve schuimreiniger voor leer en synthetisch leer
- Hardnekkig vuil en vlekken worden verwijderd, zodat het leer weer de oorspronkelijke kleur krijgt
- Dankzij de diepe reiniging van de poriën kunnen de componenten van de hoogwaardige PERFECT-leerreiniger diep in het leer doordringen, voor langdurige bescherming
Niet geschikt voor anilineleer of suède. Test vóór gebruik (met name voor leren stuurwielen) op kleurvastheid en schuurvastheid van het leer in een klein, onopvallend gebied. Niet aanbrengen op een verwarmd oppervlakken en niet laten drogen. Beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Geschikt voor leer en synthetisch leer voor auto-interieurs, leren meubels, lederen kleding, enz.
Verwijder los vuil met een stofzuiger. Spuit het reinigingsmiddel op een borstel of spons voor textiel en leer en masseer het in het leer. Veeg vervolgens grondig schoon met een vochtige microvezeldoek. Na het schoonmaken raden wij u aan om het leer te beschermen, te verzorgen en waterafstotend te maken.
Inhoud | 1 l |
Geur | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Lichtgeel glashelder |
Chemische basis | Waterhoudend mengsel |
Dichtheid/voorwaarden | 1,005 g/cm³ / bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
PH-waarde | 9 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!