PE wikkeltape, grijs
PE wikkeltape grijs
WIKKELBA-PE-SK-50MMX10MX3MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Kleur | Grijs |
Hechtsysteem | Zelfklevend |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 10 m |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 85 °C |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Nee |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
Vrij van afvalkorrels van banden | Ja |