Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PE-stoelbeschermer op rol

Stoelbeschermer PE op rol in dispenser
STOELHOES-WEGWERP-OP-ROL-PE-500STK

Art.-nr. 089950001

EAN 4011231843652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PE-stoelbeschermer op rol

Art.-nr. 089950001
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
Geschikt voor gebruik met airbags
  • Witte olie- en waterbestendige PE-folie

  • Optimale materiaaldikte voor elasticiteit in alle richtingen, dankzij de foliedikte van 13 µm (0,013 mm)

  • Nauwkeurige perforatie zorgt voor hoge afscheurkwaliteit

  • Gemakkelijk af te rollen; men hoeft de folie niet naar één kant te trekken

  • Stofvrij dankzij praktische kartonnen rolhouder
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte

1300 x 820 mm

Aantal breuken

500 st

Materiaal

PE - Polyethyleen

Rolbreedte

620 mm

Gewicht rol

10 kg

Kleur

Wit

Dikte

13 µm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afrolapparaat 2x

DISPENSER LEEG T.B.V.BESCH.HOEZEN

Voor beschermfolie voor voertuigen
x 1 st
Afrolapparaat 1X voor beschermfolie voor voertuigen, met beschermkappen

DISPENSER TBV STOELHOEZEN LEEG