PE-opvulmateriaal
AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM
Art.-nr. 0875806100
EAN 4011231802093
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voldoet aan DIN 18540
Zoals in de Duitse DIN-norm is gespecificeerd bestaat dit middel uit polyethyleen met gesloten cellen dat bestand is tegen rotten en niet absorberend is
Voorkomt hechting aan drie kanten
Beperkt het risico van scheuren in afdichtings- en expansievoegen
Dispenserdoos
De tape, met een ∅ van 6–30 mm, kan gemakkelijk uit een voorgeperforeerde opening in de doos worden verwijderd
Groot aantal verschillende toepassingen
Universeel gebruik voor voegen in sanitair, beton en raamverbindingen
∅ 6–30 mm verkrijgbaar als rollen, ∅40 mm en 50 mm als staven, elk met een lengte van 1 m
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
![]() | |
Chemische basis | Polyethyleen |
Kleur | Grijs |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Lengte | 100 m |
Dichtheid | 30 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | conform DIN 53420 |
Druksterkte | 40 N/mm² |
Voorwaarde druksterkte | conform DIN 53577, 40% compressie in lengterichting |
Min. rek bij breuk | 15 % |
Voorwaarde rek bij breuk | conform DIN 53571 |
Minimale treksterkte | 200 kPa |
Maximale treksterkte | 300 kPa |
Voorwaarde treksterkte | conform DIN 53571 |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 60 °C |
CFK-vrij (drijfgas) | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
DIN | 18540 |
Brandklasse | B3 - Licht ontvlambaar |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |