PE dampremmende folie
PE dampremmende folie
Art.-nr. 0681000165
EAN 4053479521084
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Brandbeschermingsklasse E (voorheen B2)
Deze dampdoorlatende folie is niet voor UV-straling gestabiliseerd. Hier moet rekening mee worden gehouden tijdens de opslag, de verwerking en het gebruik. Bij het verlijmen van verbindingen en aansluitingen moeten de te verlijmen oppervlakken vrij worden gemaakt van vet, spanningen en stof (bijv. met behulp van art.nr.0899800880).
Om productieredenen kunnen afzettingen zoals scheidingsmiddelen worden aangetroffen op de dampdoorlatende PE-folie.
Datasheets(X)
Alleen voor gebruik op het volledige oppervlak van een drukvaste ondergrond.
Basisgewicht per m2 | 188 g |
Rollengte | 25 m |
Rolbreedte | 1 m |
Oppervlakte | 100 m² |
Aantal rollen per pallet | 46 st |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 80 tot -40 °C |
Waterdichtheid | 0 - Niet van toepassing |
Rekbaarheid | 250 % |
Kleur | Blauw |
Breedte | 4 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!