Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PA 11/12 polyamide buis DIN 73378, verpakte artikelen

Polyamide slang PA 12 bundel
REMLEIDING ZWART PA 6X1,0 OP ROL

Art.-nr. 088508 6
EAN 4011231817592
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Kleine toleranties

  • Testvoorschriften: DIN 74324
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter x wanddikte

6 x 1 mm

Buigradius

35 mm

Lengte

25 m

Bedrijfsdruk

30 bar

Berstweerstand

90 bar

Materiaal

Polyamide - PA

DIN

73378

Kleur

Zwart

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pijpsnijders

SLANGKNIPTANG-D15

x 1 st
Kniptang Voor kunststof hulzen tot dia. > 22 mm

SLANGKNIPTANG-D22

Voor kunststof hulzen tot ∅ 22 mm