P - ONE STEP 3-EN-1 - pâte à polir et de finition avec cire
Polish 3-en-1, P - one step
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ce polish hautes performances et de qualité supérieure permet d'éliminer les défauts rapidement et sans effort.
- Grâce à sa composition à base de poudre d'oxyde d'aluminium, il permet de polir les défauts sur les peintures résistantes aux rayures ou conventionnelles avec un haut niveau de brillance.
- Contient un protecteur pour peinture à base de cire de carnauba qui assure une protection longue durée.
Nous vous recommandons d'utiliser nos patins de polissage bleus ou orange pour le polissage.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Polish 3-en-1 révolutionnaire pour une élimination extrêmement efficace en seulement une étape des micro rayures, altérations et hologrammes lors du traitement de la peinture. Pour l'élimination rapide des défauts dans les couches de finition fraîches et durcies, ainsi que pour le polissage des traces d'usure sur les vieilles peintures.
Bien agiter avant l'emploi. Etaler le polish uniformément sur le patin de polissage et appliquer une petite quantité sur la surface à traiter. Placer le patin de polissage à plat sur la surface à traiter et démarrer la machine. Appliquer une légère pression sur la zone à 1 500-2 000 tr/min jusqu'à l'élimination des marques de ponçage ou des défauts de peinture. Travailler par étapes ! Essuyer les résidus de polish avec un chiffon microfibre. Rotatif 1 500-2 000 tr/min, orbitale aléatoire 2 000-10 000 tr/min.
Poids net | 250 g |
Type de récipient | Bouteille |
Base chimique | Eau, hydrocarbure |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Bleu |
pH | 7,8 |
Densité | 1,04 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 35°C |