Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Oxym siliconenkit

Siliconenkit bouw
SILICONENKIT-NEUTRAAL-TRANSPARANT-310ML

Art.-nr. 089231011
EAN 4045989946204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Neutraal, permanent elastisch 1-componentafdichtmiddel op siliconenbasis voor bouwtoepassingen. Weerbestendig en veelzijdig.
  • Extreem kleurvast

  • Weer- en uv-bestendig

  • Wordt niet bros, verkalkt niet en ontwikkelt geen haarscheurtjes

  • Permanent elastisch na uitharding

  • Hecht aan alle gangbare bouwmaterialen (behalve PP, PE en PTFE)
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het construeren en hechten van verbindingen tussen hout, metaal en kunststof structuurelementen, glas-frameafdichting op hout, aluminium en pvc-expansie verbindingen tussen zeer verschillende bouwmaterialen. Vermijd direct contact met de secundaire afdichting van dubbele beglazing (isolatieglas) en de pvb-folie op veiligheidsglas.

Handleiding

De oppervlakken moeten dragend, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Behandel poreuze oppervlakken voor de beste resultaten met een geschikte primer of door ze bloot te stellen aan grote hoeveelheden water. Breng aan met de hand of met een perslucht afdichtingspistool. Zorg dat de voeg volledig gevuld is. Werk af met een geschikte vuller. Nadat de voeg geëgaliseerd is, verwijdert u snel kleefstofresten om te voorkomen ze in de voeg drogen.

Verpakking

Kokercartridge

Inhoud

310 ml

Chemische basis

Polysiloxaan

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Kleur

Transparant

Min. huidvormingstijd

8 min

UV-bestendig

Ja

Absorptie continue beweging

25 %

Dichtheid

1,02 g/cm³

Geur

Karakteristiek

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 150 °C

Coatingverdraagzaamheid

Ja

Overschilderbaar

Nee

Shore-hardheid A

16 +/- 2

Min. rek bij breuk

400 %

Brandklasse

E

Aantal per pallet

1152 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie