Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Overschilderbaar carrosserieafdichtmiddel

Overschilderbaar carrosserieafdichtmiddel
CARROSSERIE-AFDKIT-STRIJKB-1,2 KG

Art.-nr. 0892010
EAN 4045989476466

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afdichtmiddel voor herstel van de oorspronkelijke borstelstructuur af fabriek.
  • Snel drogend

  • Na één uur overschilderbaar

  • Siliconenvrij

  • Permanent elastisch

  • Eenvoudig te verspreiden

  • Kwastbaar

  • Bestand tegen water en minerale olie

  • Hecht goed op blank, gegrond en gelakt metaal

  • Basis: Nitrilrubber
Opmerking

Het product is niet UV-bestendig, maar overschilderbaar voor bescherming tegen Uv-straling.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor afdichting van metaalvoegen, kieren, overlappingen, en puntlasnaden op voor- en achterspoilers, op de bodem van de bagageruimte, het gehele chassis, in het passagiersgedeelte, op de zijwanden en wielkasten.

Handleiding

Het basismateriaal moet schoon, droog en vetvrij zijn. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Natuurrubber Nitril

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

Geur

Karakteristiek

Min./max. temperatuurbestendigheid

-25 tot 80 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

150 °C

Resistent tegen

Minerale oliën, Water

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / goed geventileerde ruimte, 20 °C

Minimaal vlampunt

-20 °C

Siliconenvrij

Ja

Overschilderbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nylon kwast

PLATTE KWAST-NYLON-B30MM

Platte borstel voor het aanbrengen van overlakbare verbindingen