Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ovenkit 1000

Afdichtingsmassa, brandwerend cement 1000
HTEMP-KACHELKIT1000-310ML

Art.-nr. 08932900

EAN 4046777026467

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ovenkit 1000

Art.-nr. 08932900
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
Oplosmiddelvrije 1-component afdichtingskit met optimale hittebestendigheid, hoge sterkte en uitstekende hechting op metalen oppervlakken

Geen vorming van sediment


De afzonderlijke bestanddelen schiften NIET tijdens de opslag



Gebruiksklaar


Vooraf roeren is niet nodig, zoals bij producten in vaten


Eenvoudig aan te brengen met een kitpistool



Vorstbestendig


Opslagtemperaturen lager dan 0°C (circa -5°C) mogelijk



Siliconenvrij

Opmerking

Als de plamuur na uitharding droog is, is deze niet elastisch.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor afdichting in de verwarmingsapparatuursector, bijvoorbeeld voor boilers, ovens, fornuizen, schoorstenen, branderkamerbekledingen, rookgasbuizen en diverse toestellen en apparaten in het hoge-temperatuurbereik tot 1000°C. Kan tevens worden gebruikt in plaats van afdichtkoorden in deuren van boilersystemen na een jaarlijkse inspectie en/of na reiniging.

Handleiding
  • De oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij, en ongepolijst zijn

  • Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie

Chemische basis

Waterglaskit met minerale vulstoffen

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Max. temperatuurbestendigheid

1000 °C

Dichtheid

2,21 g/cm³

Kleur

GietijzerGrijs

Overschilderbaar

Ja

Geur

Neutraal

Viscositeit/consistentie

Pasteus

Permanente elasticiteit

Vrijwel geen elasticiteit

Krimp

Minimaal

Uithardingstijd

2 d

Uithardingssnelheid

1 mm/d

Wateroplosbaar

Niet gemakkelijk oplosbaar in water

Min./max. temperatuurbestendigheid

-5 tot 1000 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 30 °C

Resistent tegen

Vetten, Huishoudelijke reinigingsmiddelen, Olie, Rookgassen en hun condensaten

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / in verzegelde cartridge, max. 30 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie