Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ovalen ophangring zonder plat oppervlak, QC10

Ovalen ophangr., staal, QC10, zonder plat oppervl.
TOPSCHALM-Z.PLTSTK-QC10-(2,5T)-D8

Art.-nr. 5162910108

EAN 4058794806458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ovalen ophangring zonder plat oppervlak, QC10

Art.-nr. 5162910108
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
Ophanging voor hijskettingen 1/2 streng
  • Kwaliteitsklasse 10

  • Oranje gelakt
  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Laadvermogen (WLL)

2500 kg

Ketendiameter 1-delig

8 mm

Materiaaldikte van bovenkant haak (d2)

16 mm

Binnendiameter (d3)

110 mm

Binnenbreedte (d1)

60 mm

Productgewicht (per stuk)

525,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie