Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ovale schelpgreep voor schuifdeur Rechthoekig

SHELL-F.SLIDDR-ALU-F2/NEWSILVR

Art.-nr. 0688160604

EAN 4024835794572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ovale schelpgreep voor schuifdeur Rechthoekig

Art.-nr. 0688160604
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
Opmerking

Voor het maken van de uitsparing kunt u een Ø 30 mm potgatboor gebruiken.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt voor verzonken montage in binnenschuifdeur.

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Nieuwzilver F2

Uitvoering

Zonder perforatie

Lengte

120 mm

Breedte

40 mm

Montagesoort

Om in te freesen

Geschikt voor

Houten schuifdeuren

DIN-richting

DIN R/L

Aantal bevestigingspunten

4-punts

Gatafstand (horizontaal)

27 mm

Gatdiameter

4 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cilinderkopboor hardmetaal voor houtbewerking (rechtsloop)

MACH-KUNST-BO-HM-D30MM

Voor nauwkeurig boren in compact en hard hout, zacht en licht hout en ongecoate spaanplaat