Ovale kastrail naadloos gelast
Garderoberail ovaal
KASTSTANGOVAAL VERCHR.Z.NAAD 2500MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een uitstekende ondersteuning van de stang
- Hoogwaardige afwerking
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Uitvoering | Naadloos gelast |
Breedte (B) | 15 mm |
Hoogte (H) | 30 mm |
Materiaaldikte (S) | 1,0 mm |
Lengte (L) | 2500 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!