Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ovale kastrail naadloos gelast

Garderoberail ovaal
KASTSTANG OVAAL VERNIKKELD L 1200MM

Art.-nr. 0683554
EAN 4024835801850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor een uitstekende ondersteuning van de stang

  • Hoogwaardige afwerking

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Uitvoering

Gewalst

Breedte

30 mm

Hoogte

15 mm

Materiaaldikte

1 mm

Lengte

1200 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kastrailsteun, ovaal

KASTSTANGHOUDER OVAAL VERNIKKELD

Kastrailsteun, ovaal met pen

KASTSTDRGR-OVAL(VN)-STIFT-D5

Eenvoudige insteekmontage
x 50 st
Kastrailsteun, ovaal

KASTSTANGHOUDER OVAAL VERCHROOMD