Ouvre-porte électrique Type RA
Ouvre-porte élect. type RA avec arrêt et relâche
TROEFF-EL-RA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG
Art. N° 0688505740
EAN 4045727807521
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Butée
Quand l'ouvre-porte est actionné brièvement, ceci libère le mécanisme intérieur qui reste déverrouillé jusqu'à ce que la porte soit ouverte. La porte est praticable une fois.
Déverrouillage
Le fonctionnement de l'ouvre-porte peut être désactivé à l'aide d'un petit levier de déverrouillage. La porte est alors praticable sans contact depuis l'ouvre-porte
Boîtier symétrique
Ne convient pas aux portes coupe-feu et anti-fumée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes en bois, plastique et métal.
![]() | |
Convient pour | Portes en bois, Portes en plastique, Portes métalliques |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Avec mécanisme de déverrouillage | Oui |
Avec mécanisme de verrouillage | Oui |
Vers DIN | DIN R/L |
Matière | Acier / fonte de zinc |
Finition | Zingué |
Tension nominale min./max. | 6 / 12 V/CA/CC |
Courant nominal min./max. | 0,65-1,53 A |
Résistance électrique | 6,5 Ohm |
Hauteur | 76 mm |
Largeur | 28,7 mm |
Épaisseur | 20,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!