Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ouvre-porte électrique Type R

Ouvre-porte électrique type R avec relâche
TROEFF-EL-R-ENTRIGLNG

Art. N° 0688505730

EAN 4045727807514

Prix affichés aux clients après connexion
Ouvre-porte électrique Type R

Art. N° 0688505730
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
Loquet radial avec déverrouillage

Fonctionnement :


La porte ne peut être ouverte que pendant le contact



Déverrouillage


Le fonctionnement de l'ouvre-porte peut être désactivé à l'aide d'un petit levier de déverrouillage. La porte est alors praticable sans contact depuis l'ouvre-porte



Boîtier symétrique

Indication

Ne convient pas aux portes coupe-feu et anti-fumée

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes en bois, plastique et métal

Convient pour

Portes en bois, Portes en plastique, Portes métalliques

Protection contre les incendies certifiée

Non

Avec mécanisme de déverrouillage

Oui

Avec mécanisme de verrouillage

Non

Vers DIN

DIN R/L

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Zingué

Tension nominale min./max.

6 / 12 V/CA/CC

Courant nominal min./max.

0,65-1,53 A

Résistance électrique

6,5 Ohm

Hauteur

76 mm

Largeur

28,7 mm

Épaisseur

20,5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-R-SILBER-4

Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.
x 1 pcs
Gâche pour verrouillage centralisé à encastrer

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-L-SILBER-4

Pour gâches électriques. Pour portes en bois à feuillure de 4 mm.