Outils d'inspection Assortiment de 6 pièces
Jeu d'outils d'inspection 6 pièces
JEU D'OUTILS D'INSPECTION, 6-TLG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tous les outils de base pour effectuer des travaux d'inspection dans un sac à outils compact
- Le sac zippé robuste protège les outils de haute qualité
- L'aimant télescopique affiche une force de maintien magnétique de 500 g et une longueur de 155 à 670 mm
- L'aimant de détection de 460 mm de long avec poignée en plastique s'adapte à tous les besoins grâce à sa tige flexible
- Le petit miroir rond de 300 mm installé sur la tige télescopique (295 à 735 mm de long) permet de visualiser même les zones les plus difficiles d'accès
- La plaque de miroir rectangulaire en verre (43 x 65 mm) peut être montée facilement sur la tige télescopique
- La griffe flexible de 500 mm de long est dotée d'une tige flexible qui conserve la forme sélectionnée par l'utilisateur ; la griffe peut saisir des objets mesurant jusqu'à 22 mm
- La lampe torche de poche à LED ultrapuissante et stable peut être focalisée ; elle affiche une protection IP54 et est également dotée d'un cordon et d'un clip de montage (piles AAA non incluses)
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 320 x 20 x 220 mm |

LAMPE TORCHE-W1-25LUMEN