Outil pour doubles embrayages Ford/Volvo
Outil pour doubles embrayages Ford/Volvo
OUTILS P.DOUBLE EMBRAYAGE FORD VOLVO
Art. N° 1952003475
EAN 4056807821221
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- Transmission à double embrayage 6 vitesses Getrag avec identificateur 6DCT450 / MPS6
- Ford : Focus (à partir de 2004) / C-Max – S-Max – Galaxy – Mondeo (à partir de 2007) / Kuga (à partir de 2013)
- Volvo : C30 – C70 (à partir de 2006) / S40 (à partir de 2004) / S60 (à partir de 2011) / S80 (à partir de 2007) / S80L – V40 (à partir de 2013) / V40 CC – V50 – V60 – V70 (à partir de 2008) / XC60
- Dodge : Avenger – Journey / Chrysler : Sebring
- A utiliser comme OE n° : Volvo : 9.997.435 / Ford : 308-763
A l'aide de l'équipement, l'ensemble comprenant le carter et la cloche d'embrayage peut être desserré, puis déposé de la boîte de vitesses en le tournant d'un geste sec dans le sens anti-horaire.