Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil pour courroie élastique Pour PSA 1,0 et 1,2L essence

Outil de pose pour courroie élastique PSA 1.0/1.2
OUT. COURROIE ELAST. PSA 1,0 ET 1,2 ESS

Art. N° 1952004274

EAN 4065746515276

Prix affichés aux clients après connexion
Outil pour courroie élastique Pour PSA 1,0 et 1,2L essence

Art. N° 1952004274
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
Pour une installation professionnelle de la courroie élastique sur l'entraînement auxiliaire

Garantit un positionnement en douceur sans étirer excessivement la courroie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fabricant : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis

  • Modèles : Peugeot : 108, 208, 301, 308, 408, 3008, 5008, Partner ; Citroën/DS : C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo, DS3, DS4, DS4 S, DS5 LS ; Opel/Vauxhall : Crossland, Grandland ; Toyota : Aygo, Aygo X

  • Moteur : 1,0L-1,1L-1,2L VTi, THP 3 cylindres à partir de 2012

  • Utilisation possible en : I-0109-1, 0109-1B, 01091B, EN-52112-2

Poids du produit (par pièce)

31,000 g