Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil pour bague de verrouillage de vélo électrique pour moteurs Bosch Gen. 3 et 4

Outil bague verr. vélo élec pr moteur Bosch, Gen 3
OUTIL BLOCAGE E-BIKE P/MOT. BOSCH GEN3+4

Art. N° 5228100003

EAN 4099618053801

Prix affichés aux clients après connexion
Outil pour bague de verrouillage de vélo électrique pour moteurs Bosch Gen. 3 et 4

Art. N° 5228100003
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
Pour la pose et la dépose des pignons avant sur les vélos électriques



Compatibilité


  • Bosch Gen. 3, Active, Active Line Plus

  • Bosch Gen. 4, gammes Performance, Performance CX, Cargo

  • Brose


Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique ou une clé de 24 mm



Fabriqué avec précision en acier traité thermiquement pour assurer le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

45,8 mm

Diamètre

41,6 mm

Matière

Acier forgé

Finition

Phosphaté

Entrainement

1/2 pouce

Embout 2

24mm

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'embout 2

Outer square

Poids du produit (par pièce)

202,000 g