Outil pour bague de verrouillage de vélo électrique pour moteurs Bosch Gen. 2
Outil bague verr. vélo élec pr moteur Bosch, Gen 2
OUTIL BLOCAGE E-BIKE P/MOT. BOSCH GEN 2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour la pose et la dépose des pignons avant sur les vélos électriques
Compatibilité
Bosch Gen. 2, gammes Active, Performance et Performance CX
Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique ou une clé de 24 mm
Fabriqué avec précision en acier traité thermiquement pour assurer le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 50 mm |
Matière | Acier forgé |
Finition | Phosphaté |
Entrainement | 1/2 pouce |
Embout 2 | 24mm |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'embout 2 | Extérieur recto verso |
Poids du produit (par pièce) | 162,000 g |