Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage
Outil démonte cassette avec poignée et guide
OUTIL BLOC.CASSETTE POIGNEE+BROCHE GUID.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient pour les montages d'outils les plus courants sur les bagues de verrouillage de cassettes de 7 à 12 vitesses, y compris les modèles Shimano, SRAM et d'autres fabricants
- Convient également aux bagues de verrouillage de frein à disque et aux adaptateurs de bague de verrouillage à 12 cannelures
- La poignée de 355 mm de long assure une transmission de puissance efficace et la large poignée en caoutchouc antidérapante garantit un travail sûr et facile
- Doté d'un guide de 5 mm pour un meilleur centrage et une meilleure stabilité
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 355 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Nickelé |
Matière de la poignée | Caoutchouc |
Poids du produit (par pièce) | 372 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!