Outil démonte cassette
Outil démonte cassette
OUTIL DE BLOCAGE DE CASSETTE LG 45MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient pour les montages d'outils les plus courants sur les bagues de verrouillage de cassettes de 7 à 12 vitesses, y compris les modèles Shimano, SRAM et d'autres fabricants
- Convient également aux bagues de verrouillage de frein à disque et aux adaptateurs de bague de blocage à 12 cannelures, ainsi qu'aux protections supérieures de certains modèles de fourches de suspension RockShox
- Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique, une douille de 21 mm ou une clé ou un étau
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 45 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Phosphaté |
Empreinte | 1/2 pouce |
Embout 2 | 21 mm |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'embout 2 | Six pans extérieurs |
Poids du produit (par pièce) | 56 g |