Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil de vissage manuel VSG80

Outil de vissage manuel VSG80
SCHROEFAPPARAAT VSG80
VSG-80

Art. N° 07020800

EAN 4046778077659

Prix affichés aux clients après connexion
Outil de vissage manuel VSG80

Art. N° 07020800
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
For ergonomic application of wing-tip drilling screws
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Puissance d'entrée

1700 W

Vitesse à vide 1 min./max.

290-770 tr/min

Ralenti 2ème vitesse min./max.

640-1650 tr/min

Pression de service max.

8 bar

Pression de service

6,3 bar

Type d'emmanchement

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Longueur

45 cm

Largeur

41 cm

Hauteur

99 cm

Poids du produit (par pièce)

22000,000 g

Longueur de câble

10 m

Outil de vissage manuel VSG80 comprenant:
1 x
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-1/4-L70MM

Description:
AW30; 70 mm; 30
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT, 70MM, 1/4, AW40

Description:
AW40; 70 mm; 40
Quantité: 1 x
1 x
Poche à clous

ÉTUI À CLOUS PETIT

Description: Poche à clous de ceinture de haute qualité
Quantité: 1 x
1 x
Tuyau de guidage

GELEIDINGSBUIS SCHROEFKOP DIA.12,5MM

Description:
12.5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Tuyau de guidage

GELEIDINGSBUIS SCHROEFKOP DIA.15MM

Description:
15.2 mm
Quantité: 1 x
1 x
Tuyau de guidage

GELEIDINGSBUS SCHROEFKOP DIA.20MM

Description:
20 mm
Quantité: 1 x
1 x
Unité de centrage

SP-CENTERINGUNIT-(Z-NR0702 0001 3.0.0)

Quantité: 1 x
1 x
Arbre dentraînement

HOOFDAS

Quantité: 1 x
1 x
Ecrou de retenue

BEVESTIGINGSMOER

Quantité: 1 x
1 x
Clé mâle 6 pans version courte

CLE MALE-6PANS-COUDEE-COURTE-2,5X56

Description:
2,5 mm
Quantité: 1 x
1 x
Huile dentretien Multi

MULTI 400ML

Description:
0.4 L; Jaune clair transparent
Spray multifonction polyvalent pour un large éventail d'applications
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge à contact de mise à la terre H07RN-F3G1.5 Trois prises avec cache

RALLONGE-MULTI-3X1,5-LUX-IP-44