Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil de soudure Pour acétylène

Insert de soudage pour acétylène

Art. N° 09840173
EAN 4011231914550
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Epaisseur du matériau en mm/filetage du raccord


  • 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5

  • 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Epaisseur du matériau min./max.

2,0-4,0 mm

Poids du produit (par pièce)

164.000 g

Épaisseur du matériau min.

2.0 mm

Épaisseur du matériau max.

4.0 mm