Outil de soudure Pour acétylène
Insert de soudage pour acétylène
OUTIL DE SOUDURE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Epaisseur du matériau en mm/filetage du raccord
- 0,5–6,0 mm = M 10 x 1,5
- 6,0–14,0 mm = M 12 x 1,5
Fiches de données de sécurité(X)
Epaisseur du matériau min./max. | 1,0-2,0 mm |
Poids du produit (par pièce) | 161.000 g |
Épaisseur du matériau min. | 1.0 mm |
Épaisseur du matériau max. | 2.0 mm |