Outil de dévoilage de disque de frein double extrémité
Outil de dévoilage de disque frein double extrémité
DEVOILEUR DOUBLE POUR DISQUE DE FREIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Outil permettant de redresser en douceur les disques de frein hydrauliques déformés à la suite d'un choc, de la chaleur ou de l'usure
- Deux fentes fabriquées avec précision de différentes longueurs assurent un ajustement idéal dans toutes les situations
- Poignée antidérapante pour travailler en toute sécurité même avec des mains grasses
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 180 mm |
Épaisseur | 5 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Nickelé |
Matière de la poignée | Plastique |
Poids du produit (par pièce) | 154 g |