Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil d'extraction Pour les conduites de carburant Ford

Outil déverr canalisations carburant
OUTIL DE DEBLOC. DE LA CONDUITE DE CARB.

Art. N° 1952004795

EAN 4099618821059

Prix affichés aux clients après connexion
Outil d'extraction Pour les conduites de carburant Ford

Art. N° 1952004795
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
Outil d'extraction efficace et robuste pour les conduites de carburant Ford, composé de cinq pièces
  • Outil d'extraction compact pour les raccords rapides métalliques dans le compartiment moteur des modèles Ford EcoBoost et Opel

  • Lorsque l'espace est restreint, il est presque impossible de dégager le raccord de la conduite de carburant sans cet outil spécial

  • Il est fortement recommandé d'utiliser cet outil spécial pour éviter d'endommager la connexion métallique et donc empêcher les fuites

  • La livraison comprend une poignée avec un support de demi-coque, 1 jeu de demi-coques 5/16 pouce, 8 mm (bleu) et 1 jeu de demi-coques 3/8 pouce, 10 mm (jaune doré)
Indication

Pour une utilisation en tant que Ford 310-137/Opel -50637.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient aux moteurs Ford : 1.0L Duratec (GDI), 1.0L EcoBoost et 1.5L EcoBoost

  • Convient aux moteurs Ford : 1.8L et 2.0L Duratec HE et 2.0L TDCi diesel (DW10F)

  • Convient aux modèles Ford : C-Max (à partir de 2003), EcoSport (à partir de 2012), Fiesta (à partir de 2013)

  • Convient aux modèles Ford : Focus (à partir de 2004), Kuga (à partir de 2008), Mondeo (à partir de 2007)

  • Convient aux modèles Ford : Puma, Transit Custom (à partir de 2019), S-Max (à partir de 2006)

  • Convient pour les filtres à carburant Opel : Opel 818.568/Vauxhall 25313359

  • Pour une utilisation universelle pour les raccords rapides sur les tuyaux de 5/16 pouce (8 mm) et 3/8 pouce (10 mm)

Largeur de serrage interne

0 mm

Poids du produit (par pièce)

52,000 g

Nombre de pièces

5 PCS