Outil d'écartement de bride de serrage
Outil expanseur pour bride de serrage
ECARTEUR POUR BRIDES DE SERRAGE
Art. N° 1952004324
EAN 4099618306549
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Permet la pose et la dépose d'amortisseurs, de montants à ressort, de joints de support et à rotule, etc.
- Peut être placé dans de petits espaces de travail à partir de 3,9 mm
- Convient également aux brides de serrage à large ouverture, car il s'étend jusqu'à un maximum de 15 mm
- Utilisation possible des deux côtés
Fiches de données de sécurité(X)
Pour BMW, Citroën, Peugeot, Ford, VAG entre autres.
Profondeur de serrage | 3,9 mm |
Capacité de serrage max. | 15 mm |
Poids du produit (par pièce) | 287,000 g |