Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil à rivets pop pneumatique PNG 122

Riveteuse rivets aveugles, pneumatique, PNG 122
RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG122
PNG122

Art. N° 070393733

EAN 4047376552937

Prix affichés aux clients après connexion
Outil à rivets pop pneumatique PNG 122

Art. N° 070393733
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
Unité d'air comprimé compacte et pratique, dotée d'un dispositif d'aspiration réglable des tiges de rivet avec interrupteur à glissière verrouillable pour traiter les rivets aveugles.

Système de mâchoire de prise breveté


  • Prolonge nettement la durée de vie de la mâchoire de serrage.

  • Extraction sûre et antidérapante des tiges de rivet.


Consommation en air comprimé minimale


Double emploi de l'air comprimé pour fixer les rivets et extraire la tige du rivet.



Empêche les surcharges


Soupape de surcharge



Facile à utiliser


Faibles vibrations et insonorisation



Garde les mains au chaud


Poignée caoutchoutée



Travail propre


Collecteur de tiges avec dispositif de sécurité intégré



Pas d'air d'échappement dans la zone de travail


Déflecteur d'air rotatif

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'application de rivets aveugles toutes matières d'un diamètre de 2,4 à 6,4 mm. Traitement supplémentaire de rivets de structure Monobolt d'un diamètre de 6,5 mm dans tous les matériaux (uniquement en association avec une buse compatible).

Pression de service min./max.

5-7 bar

Longueur de course

25 mm

Longueur

291 mm

Hauteur

317 mm

Diamètre de rivet min./max.

2,4-6,4 mm

Diamètre de tige max.

4,5 mm

Consommation d'air par impact

4,8 L

Filetage de raccordement du tuyau

1/4pouce, 6mm

Force d'installation des rivets

14000 N

Outil à rivets pop pneumatique PNG 122 comprenant:
1 x
Buse Pour pince à rivets pneumatique sans fil

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,0

Description:
Convient pour diamètre de rivet (matériau de rivet : acier): 6 mm; Convient pour diamètre de rivet (matériau de rivet : aluminium): 6.4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Buse Pour pince à rivets pneumatique sans fil

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,4

Description:
Convient pour diamètre de rivet (matériau de rivet : acier): 6.4 mm; Convient pour diamètre de rivet (matériau de rivet : aluminium): 8 mm; Convient pour diamètre de rivet (matériau de rivet : acier inoxydable): 6.4 mm
Quantité: 1 x
1 x
Buse Pour pince à rivets pneumatique sans fil

EMBOU-PNG102/122-ANG12-RIV-IN-4,8-5

Description:
Convient pour diamètre de rivet (matériau de rivet : acier inoxydable): 5 mm
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle à filetage mâle

MAMELON DE RACCORD EN LAITON

Mâchoires

JEU DE MACHOIRES

x 1 pcs
Conteneur pour PNG 102/122 PNG

RESERVOIR

For PNG 102/PNG 122
x 1 pcs
Adaptateur

ADAPTER 7571080

x 1 pcs
Buse Pour rivets de structure Monobolt

MTHPCE-(F.RVTR-070393733)-6,5

Pour diamètre de 6,5 mm en aluminium, acier, acier inoxydable
x 1 pcs
Buse Pour pince à rivets pneumatique sans fil

EMBOU-PNG102/122-ANG12-RIV-ALU-2,4

x 1 pcs
Buse Pour pince à rivets pneumatique sans fil

NOZZLE-RVTR-PNG102/122/ANG14