Outil à rivets pop pneumatique PNG 102
Riveteuse rivets aveugles, pneumatique, PNG 102
RIVETEUSE-OLEOPNEUMATIQUE-PNG102
PNG102
Art. N° 070393722
EAN 4047376552920
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système de mâchoire de prise breveté
- Prolonge nettement la durée de vie de la mâchoire de serrage.
- Extraction sûre et antidérapante des tiges de rivet.
Consommation en air comprimé minimale
Double emploi de l'air comprimé pour fixer les rivets et extraire la tige du rivet.
Empêche les surcharges
Soupape de surcharge
Facile à utiliser
Faibles vibrations et insonorisation
Garde les mains au chaud
Poignée caoutchoutée
Travail propre
Collecteur de tiges avec dispositif de sécurité intégré
Pas d'air d'échappement dans la zone de travail
Déflecteur d'air rotatif
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise pour l'application de rivets aveugles toutes matières d'un diamètre de 2,4 mm à 5,0 mm, et l'application limitée de rivets aveugles en aluminium/acier d'un diamètre de 6,0 mm.
![]() | |
Pression de service | 6,3 bar |
Pression de service min./max. | 5-7 bar |
Longueur de course | 18 mm |
Longueur | 278 mm |
Hauteur | 291 mm |
Diamètre de rivet min./max. | 2,4-5 mm |
Diamètre de tige max. | 3,2 mm |
Consommation d'air par impact | 2,3 L |
Filetage de raccordement du tuyau | 1/4pouce, 6mm |
Force d'installation des rivets | 9000 N |
EMBOU-(PNG102/122-ANG122)-RIV-AC-4,8-5
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!