Outil à cliquet réversible 1/2 pouce VDE
Cliquet réversible VDE isolation 1 comp 1/2 pouce
CLIQUET REVERSIBLE 1/2 VDE
Art. N° 0715005012
EAN 4065746388405
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Déverrouillage rapide grâce au bouton de verrouillage de sécurité
- Levier d'inversion pour rotation dans le sens horaire et anti-horaire
Isolation 1 000 V CA et 1 500 V CC, respecter toutes les précautions de sécurité requises
Conforme à : CEI 900
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 1/2 pouce |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Nombre de dents | 45 PCS |
Longueur (L1) | 255 mm |
Longueur de poignée (L2) | 110 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 32 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (D2) | 72 mm |