Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil à cliquet 1/2 pouce VDE

Cliquet VDE entièrement isolé DIN 7449
CLE A CLIQUET 1/2" ISOLEE

Art. N° 0714003370

EAN 4045989070367

Prix affichés aux clients après connexion
Outil à cliquet 1/2 pouce VDE

Art. N° 0714003370
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
Outil à cliquet isolé 1 000 V CA et 1 500 V CC
  • Déverrouillage rapide grâce au bouton de verrouillage de sécurité

  • Levier d'inversion pour rotation horaire et anti-horaire
Indication

Isolation 1 000 V CA et 1 500 V CC, respecter toutes les précautions de sécurité requises

Conforme à : CEI 900

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Hauteur

65 mm

Type d’entrainement

Quatre pans extérieurs

Normes

EN 60900, DIN 7449

Longueur (L1)

245 mm

Diamètre de la poignée (D1)

27 mm

Entrainement

1/2 pouce