Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outil à brider

Outil d'évasement
OUTIL À BORDER

Art. N° 071543 022

EAN 4024835858069

Prix affichés aux clients après connexion
Outil à brider

Art. N° 071543 022
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
Pièce de pression :


Auto-centrage



Serre-joint rapide :


3/16 - 5/8 pouce, 5 - 16 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la création de brides de 45° simples sur les tubes en cuivre, en laiton, en aluminium et en acier doux



Idéal pour les travaux d'ingénierie dans le domaine de la réfrigération

Diamètre de tube min.

5 mm

Diamètre de tube max.

16 mm